Motion
BNS10AY500AO

BRUSH RESEARCH MFG
BNS10AY500AO

BNS10AY500AO
Artículo MI #12576881
No. Fabricante BNS10AY500AO
Precio24.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRUSH RESEARCH MFG
BNS10AY500AO

BNS10AY500AO
Artículo MI #12576881
No. Fabricante BNS10AY500AO
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
Precio24.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0180 pulg.
  • Longitud total
    2.5000 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.250 pulg.
  • Longitud de recorte
    0,875 pulg.

Detalles

  • Material de llenado
    Nylon abrasivo de óxido de aluminio
  • Número de grano
    500
  • Número de Upc del fabricante
    843469136671
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Tipo
    Extremo sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
BNS10AY500AO BNS-10AY 500AO ABRASIVO NY
  • El cepillo abrasivo BNS10AY500AO de BRM es ideal para desbarbado; limpia y proporciona un acabado superficial adecuado para una variedad de aplicaciones. Son una gran solución para abordar áreas empotradas y superficies más pequeñas. Con un diámetro de cepillo de 1.000 in y una longitud de recorte abrasivo de 0,875 in que contiene filamento de óxido de aluminio de grano 500 . El cepillo tiene una longitud total de 2.50" con un diámetro de mango de 0,250" para compatibilidad con herramientas eléctricas portátiles de alta velocidad. Orgulloso hecho en los EE. UU.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno