Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo0.5000 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0140 pulg.
- Longitud total2.5000 pulg.
- Diámetro del mango0.250 pulg.
- Longitud de recorte0,875 pulg.
Detalles
- Material de llenadoAcero al carbono de alta temperatura
- Número de Upc del fabricante843469136862
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- TipoExtremo sólido
Descripción general
- Los cepillos de alambre sólido de acero al carbono son ideales para la eliminación de óxido y pintura; soldadura; eliminación de escamas y escoria; limpieza de carbono; matrices de pulido; desbarbado y más. Estos cepillos se utilizan en herramientas eléctricas portátiles de alta velocidad para limpiar eficazmente y proporcionar un acabado de superficie adecuado para una variedad de aplicaciones. Son una gran solución para abordar áreas empotradas y superficies más pequeñas. El cepillo tiene un mango de acero de 1⁄4” para un montaje rápido en un mandril o pinza de una amoladora de matrices eléctrica o neumática. Orgulloso hecho en los EE. UU.