Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo0.5000 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0180 pulg.
- Longitud total2.5000 pulg.
- Diámetro del mango0.250 pulg.
- Longitud de recorte0,875 pulg.
Detalles
- Material de llenadoNylon abrasivo de óxido de aluminio
- Número de grano500
- Número de Upc del fabricante843469136947
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- TipoExtremo sólido
Descripción general
- El cepillo abrasivo BNS4AY500AO de BRM es ideal para desbarbado; limpia y proporciona un acabado superficial adecuado para una variedad de aplicaciones. Son una gran solución para abordar áreas empotradas y superficies más pequeñas. Con un diámetro de cepillo de 0,500" y una longitud de recorte abrasivo de 0,875" que contiene filamento de óxido de aluminio de grano 500 . El cepillo tiene una longitud total de 2.50" con un diámetro de mango de 0,250" para compatibilidad con herramientas eléctricas portátiles de alta velocidad. Orgulloso hecho en los EE. UU.