Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo0.5000 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0060 pulg.
- Longitud total2.5000 pulg.
- Diámetro del mango0.250 pulg.
- Longitud de recorte0,875 pulg.
Detalles
- Material de llenadoAcero inoxidable 302
- Número de Upc del fabricante843469137036
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- TipoExtremo sólido: con banda
Descripción general
- Los cepillos de mango de alambre sólido con banda de acero inoxidable son ideales para la eliminación de óxido y pintura; soldadura; eliminación de escamas y escoria; limpieza de carbono; troqueles de pulido; desbarbado y más. Los cepillos con banda son más agresivos; tienen menos brillo y proporcionan un control más preciso de las puntas de los filamentos. Estos cepillos se utilizan en herramientas eléctricas portátiles de alta velocidad para limpiar eficazmente y proporcionar un acabado de superficie adecuado para una variedad de aplicaciones. Son una gran solución para abordar áreas empotradas y superficies más pequeñas. El cepillo tiene un mango de acero de 1⁄4” para un montaje rápido en un mandril o pinza de una amoladora de matrices eléctrica o neumática. Orgulloso hecho en los EE. UU.