Motion
BNS614
BNS614
Artículo MI #12576927
No. Fabricante BNS614
Precio11.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BNS614
Artículo MI #12576927
No. Fabricante BNS614
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
Precio11.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    0.7500 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0140 pulg.
  • Longitud total
    2.5000 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.250 pulg.
  • Longitud de recorte
    0,875 pulg.

Detalles

  • Material de llenado
    Acero al carbono de alta temperatura
  • Número de Upc del fabricante
    843469137135
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Tipo
    Extremo sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
BNS614 BNS-6 .014 CEPILLO DE EXTREMO SÓLIDO
  • Los cepillos de alambre sólido de acero al carbono son ideales para la eliminación de óxido y pintura; soldadura; eliminación de escamas y escoria; limpieza de carbono; matrices de pulido; desbarbado y más. Estos cepillos se utilizan en herramientas eléctricas portátiles de alta velocidad para limpiar eficazmente y proporcionar un acabado de superficie adecuado para una variedad de aplicaciones. Son una gran solución para abordar áreas empotradas y superficies más pequeñas. El cepillo tiene un mango de acero de 1⁄4” para un montaje rápido en un mandril o pinza de una amoladora de matrices eléctrica o neumática. Orgulloso hecho en los EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo