Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del cepillo0.7500 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0350 pulg.
- Longitud total2.5000 pulg.
- Diámetro del mango0.250 pulg.
- Longitud de recorte0,875 pulg.
Details
- Material de llenadoNylon abrasivo de óxido de aluminio
- Número de grano180
- Número de Upc del fabricante843469137173
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- TipoExtremo sólido
Descripción general
Descripción del fabricante
BNS6AY180AO BNS-6AY 180AO ABRASIVE NY EN
- El cepillo abrasivo BNS6AY180AO de BRM es ideal para desbarbado; limpia y proporciona un acabado superficial adecuado para una variedad de aplicaciones. Son una gran solución para abordar áreas empotradas y superficies más pequeñas. Con un diámetro de cepillo de 0,750" y una longitud de recorte abrasivo de 0,875" que contiene filamento de óxido de aluminio de grano 180 . El cepillo tiene una longitud total de 2.50" con un diámetro de mango de 0,250" para compatibilidad con herramientas eléctricas portátiles de alta velocidad. Orgulloso hecho en los EE. UU.