Motion
BNS6AY180SC
BNS6AY180SC
Artículo MI #12576932
No. Fabricante BNS6AY180SC
Precio21.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BNS6AY180SC
Artículo MI #12576932
No. Fabricante BNS6AY180SC
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
Precio21.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    0.7500 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0350 pulg.
  • Longitud total
    2.5000 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.250 pulg.
  • Longitud de recorte
    0,875 pulg.

Detalles

  • Material de llenado
    Nylon abrasivo de metal duro al silicio
  • Número de grano
    180
  • Número de Upc del fabricante
    843469137180
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Tipo
    Extremo sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
BNS6AY180SC BNS-6AY 180SC ABRASIVE NY EN
  • El cepillo abrasivo BNS6AY180SC de BRM es ideal para desbarbado; limpia y proporciona un acabado superficial adecuado para una variedad de aplicaciones. Son una gran solución para abordar áreas empotradas y superficies más pequeñas. Con un diámetro de cepillo de 0,750" y una longitud de recorte abrasivo de 0,875" que contiene filamento de carburo de silicio de grano 180 . El cepillo tiene una longitud total de 2.50" con un diámetro de mango de 0,250" para compatibilidad con herramientas eléctricas portátiles de alta velocidad. Orgulloso hecho en los EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo