Motion
BNS6AY320AO
BNS6AY320AO
Artículo MI #12576933
No. Fabricante BNS6AY320AO
Price$21.11/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BNS6AY320AO
Artículo MI #12576933
No. Fabricante BNS6AY320AO
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
Price$21.11/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del cepillo
    0.7500 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0220 pulg.
  • Longitud total
    2.5000 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.250 pulg.
  • Longitud de recorte
    0,875 pulg.

Details

  • Material de llenado
    Nylon abrasivo de óxido de aluminio
  • Número de grano
    320
  • Número de Upc del fabricante
    843469137197
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Tipo
    Extremo sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
BNS6AY320AO BNS-6AY 320AO ABRASIVE NY EN
  • El cepillo abrasivo BNS6AY320AO de BRM es ideal para desbarbado; limpia y proporciona un acabado superficial adecuado para una variedad de aplicaciones. Son una gran solución para abordar áreas empotradas y superficies más pequeñas. Con un diámetro de cepillo de 0,750" y una longitud de recorte abrasivo de 0,875" que contiene filamento de óxido de aluminio de grano 320 . El cepillo tiene una longitud total de 2.50" con un diámetro de mango de 0,250" para compatibilidad con herramientas eléctricas portátiles de alta velocidad. Orgulloso hecho en los EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo