Motion
BSTCM102S20
BRM BSTCM102S20, 4" DIÁM. RUEDA DE CABEZAL DE LLAVE, 0,020 acero inoxidable, 5/8-11" AH, 0,875" RECORTE, 0,187" ANCHO DE LA CARA
Artículo MI #12576954
No. Fabricante BSTCM102S20
Precio72.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BRM BSTCM102S20, 4" DIÁM. RUEDA DE CABEZAL DE LLAVE, 0,020 acero inoxidable, 5/8-11" AH, 0,875" RECORTE, 0,187" ANCHO DE LA CARA
Artículo MI #12576954
No. Fabricante BSTCM102S20
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
Precio72.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8-11 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    4.000 pulg.
  • Ancho de la cara
    0,187 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,020 pulg.
  • Longitud de recorte
    0,875 pulg.

Detalles

  • Material de llenado
    Acero inoxidable 302
  • Número de Upc del fabricante
    843469138033
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
BSTCM102S20 BSTCM-102S .020SS 5/8-11 AH
  • El cepillo de rueda de alambre anudado trenzado con cable de perla aguijón BSTCM de Brush Research está disponible en un diámetro de 4” . Esta rueda retorcida de cable consta de mechones de cable de acero inoxidable retorcidos casi toda su longitud. Las puntas de alambre afilado hacen que este nudo sea más agresivo en comparación con nuestro giro estándar. Esto promueve una acción de corte más resistente. Los mechones de estos cepillos eléctricos absorben la vibración, lo que ayuda a absorber la flexión y reduce la fatiga del cable. Ideal cuando se requiere una acción de cepillado más intensa. Los cepillos para ruedas de alambre de cordón Stringer también tienen un ancho de cara muy estrecho y son excelentes para acabado en canales y ranuras pequeños y para preparar tuberías antes de soldar. Otras aplicaciones pueden incluir piezas mecanizadas, engranajes, palas de turbina y eliminación de escoria de soldadura. Viene con un eje 5/8-11 . Hecho en los EE. UU.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo