Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8-11 pulg.
- Diámetro del cepillo6.875 pulg.
- Ancho de la cara0,187 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0,020 pulg.
- Longitud de recorte1.250 pulg.
Detalles
- Material de llenadoAcero al carbono de alta temperatura
- Número de Upc del fabricante843469138057
- RPM Máx.9000 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de productoCepillos para ruedas
Descripción general
- El cepillo de rueda de alambre anudado trenzado con cable de perla aguijón BSTCM de Brush Research está disponible en un diámetro de 4” . Esta rueda retorcida de cable consta de mechones de alambre de acero al carbono retorcidos casi toda su longitud. Las puntas de alambre afilado hacen que este nudo sea más agresivo en comparación con nuestro giro estándar. Esto promueve una acción de corte más resistente. Los mechones de estos cepillos eléctricos absorben la vibración, lo que ayuda a absorber la flexión y reduce la fatiga del cable. Ideal cuando se requiere una acción de cepillado más intensa. Los cepillos para ruedas de alambre de cordón Stringer también tienen un ancho de cara muy estrecho y son excelentes para acabado en canales y ranuras pequeños y para preparar tuberías antes de soldar. Otras aplicaciones pueden incluir piezas mecanizadas, engranajes, palas de turbina y eliminación de escoria de soldadura. Viene con un eje 5/8-11 . Hecho en los EE. UU.