Motion
BTC420D
RM BTC420D, RUEDA DE ALAMBRE ANUDADA DE 4", 0,020 CS, ORIFICIO DE PUERTO DE 5/8-11", 0,812 RECORTE, 0,375" ANCHO DE LA CARA
Artículo MI #12576960
No. Fabricante BTC420D
Precio276.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RM BTC420D, RUEDA DE ALAMBRE ANUDADA DE 4", 0,020 CS, ORIFICIO DE PUERTO DE 5/8-11", 0,812 RECORTE, 0,375" ANCHO DE LA CARA
Artículo MI #12576960
No. Fabricante BTC420D
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
Precio276.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8-11 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    4.000 pulg.
  • Ancho de la cara
    0,375 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,020 pulg.
  • Longitud de recorte
    0,812 pulg.

Detalles

  • Material de llenado
    Acero al carbono de alta temperatura
  • Número de Upc del fabricante
    843469138101
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
BTC420D BTC-4 .020 5/8-11 ALAMBRE ANUDADO W
  • Las ruedas de alambre anudadas de BTC de BTC para cables de cara media están disponibles en 4”-8” diámetros. Estas ruedas están compuestas por mechones de alambre de acero al carbono retorcidos casi toda su longitud. Las puntas de alambre afilado hacen que este nudo sea más agresivo en comparación con nuestro giro estándar. Esto promueve una acción de corte más resistente. Los mechones de estos cepillos eléctricos absorben la vibración, lo que ayuda a absorber la flexión y reduce la fatiga del cable. Ideal cuando se requiere una acción de cepillado más intensa. Una excelente opción para una variedad de aplicaciones de bricolaje, industriales, de fabricación y MRO. Hecho en los EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo