Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje0,625 pulg.; 0,500 pulg.
- Diámetro del cepillo6.000 pulg.
- Ancho de la cara0,437 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0,023 pulg.
- Longitud de recorte1.437 pulg.
Detalles
- Material de llenadoAcero inoxidable 302
- Número de Upc del fabricante843469138170
- RPM Máx.8000 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
Descripción general
- Las ruedas de alambre anudadas de BTC de BTC para cables de cara media están disponibles en 4”-8” diámetros. Estas ruedas constan de mechones de alambre de acero inoxidable retorcidos casi toda su longitud. Las puntas de alambre afilado hacen que este nudo sea más agresivo en comparación con nuestro giro estándar. Esto promueve una acción de corte más resistente. Los mechones de estos cepillos eléctricos absorben la vibración, lo que ayuda a absorber la flexión y reduce la fatiga del cable. Ideal cuando se requiere una acción de cepillado más intensa. Una excelente opción para una variedad de aplicaciones de bricolaje, industriales, de fabricación y MRO. Hecho en los EE. UU.