Motion
BTC830E
RM BTC8S30E, RUEDA DE ALAMBRE ANUDADA DE 8", 0,030 CS, ORIFICIO DE PUERTO DE 3/4", 0,1.687 RECORTE, 0,562" ANCHO DE LA CARA
Artículo MI #12576972
No. Fabricante BTC830E
Precio368.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RM BTC8S30E, RUEDA DE ALAMBRE ANUDADA DE 8", 0,030 CS, ORIFICIO DE PUERTO DE 3/4", 0,1.687 RECORTE, 0,562" ANCHO DE LA CARA
Artículo MI #12576972
No. Fabricante BTC830E
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
Precio368.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    0,750 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    8.000 pulg.
  • Ancho de la cara
    0,562 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,030 pulg.
  • Longitud de recorte
    1.687 pulg.

Detalles

  • Material de llenado
    Acero al carbono de alta temperatura
  • Número de Upc del fabricante
    843469138224
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
BTC830E BTC-8 .030 3/4 ALAMBRE ANUDADO AH W
  • Las ruedas de alambre anudadas de BTC de BTC para cables de cara media están disponibles en 4”-8” diámetros. Estas ruedas están compuestas por mechones de alambre de acero al carbono retorcidos casi toda su longitud. Las puntas de alambre afilado hacen que este nudo sea más agresivo en comparación con nuestro giro estándar. Esto promueve una acción de corte más resistente. Los mechones de estos cepillos eléctricos absorben la vibración, lo que ayuda a absorber la flexión y reduce la fatiga del cable. Ideal cuando se requiere una acción de cepillado más intensa. Una excelente opción para una variedad de aplicaciones de bricolaje, industriales, de fabricación y MRO. Hecho en los EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo