Motion
BTS320
RM BTC320, RUEDA DE ALAMBRE ANUDADA DE 3", 0,020 CS, ORIFICIO DE PUERTO DE 1/2-3/8", 0,500 RECORTE, 0,437" ANCHO DE LA CARA
Artículo MI #12576976
No. Fabricante BTS320
Precio197.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RM BTC320, RUEDA DE ALAMBRE ANUDADA DE 3", 0,020 CS, ORIFICIO DE PUERTO DE 1/2-3/8", 0,500 RECORTE, 0,437" ANCHO DE LA CARA
Artículo MI #12576976
No. Fabricante BTS320
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
Precio197.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    0,500 pulg.; 0,375 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    3.000 pulg.
  • Ancho de la cara
    0,437 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,020 pulg.
  • Longitud de recorte
    0,500 pulg.

Detalles

  • Material de llenado
    Acero al carbono de alta temperatura
  • Número de Upc del fabricante
    843469138262
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
BTS320 BTS-3 .020 1/2-3/8 AH ALAMBRE ANIDADO
  • Las ruedas de alambre con nudos de giro estándar de cara media BTS de Brush Research están disponibles con diámetros de 3" a 8". Estos cepillos de ruedas de alambre anudados constan de mechones de alambre de acero al carbono retorcidos aproximadamente 2/3 de su longitud. Esto promueve una acción de corte más resistente. Los mechones de estos cepillos eléctricos absorben la vibración, lo que ayuda a absorber la flexión y reduce la fatiga del cable. Ideal cuando se requiere una acción de cepillado más agresiva. Una excelente opción para una variedad de aplicaciones de bricolaje, industriales, de fabricación y MRO. Hecho en los EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo