Motion
BTS4S16
RM BTS4S16, RUEDA DE ALAMBRE ANUDADA DE 4", 0,016 ACERO INOXIDABLE, ORIFICIO DE PUERTO DE 1/2-3/8", 0,812 RECORTE, 0,500" ANCHO DE LA CARA
Artículo MI #12576990
No. Fabricante BTS4S16
Precio63.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RM BTS4S16, RUEDA DE ALAMBRE ANUDADA DE 4", 0,016 ACERO INOXIDABLE, ORIFICIO DE PUERTO DE 1/2-3/8", 0,812 RECORTE, 0,500" ANCHO DE LA CARA
Artículo MI #12576990
No. Fabricante BTS4S16
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
Precio63.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    0,500 pulg.; 0,375 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    4.000 pulg.
  • Ancho de la cara
    0,500 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,016 pulg.
  • Longitud de recorte
    0,812 pulg.

Detalles

  • Material de llenado
    Acero inoxidable 302
  • Número de Upc del fabricante
    843469138408
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
BTS4S16 BTS-4S .016SS 1/2-3/8 AH ANIDADO
  • Las ruedas de alambre con nudos de giro estándar de cara media BTS de Brush Research están disponibles con diámetros de 3" a 8". Estos cepillos de ruedas de alambre anudados constan de mechones de alambre de acero inoxidable retorcidos aproximadamente 2/3 de su longitud. Esto promueve una acción de corte más resistente. Los mechones de estos cepillos eléctricos absorben la vibración, lo que ayuda a absorber la flexión y reduce la fatiga del cable. Ideal cuando se requiere una acción de cepillado más agresiva. Una excelente opción para una variedad de aplicaciones de bricolaje, industriales, de fabricación y MRO. Hecho en los EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo