Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje0,750 pulg.
- Diámetro del cepillo8.000 pulg.
- Ancho de la cara0,750 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0,030 pulg.
- Longitud de recorte1.687 pulg.
Detalles
- Material de llenadoAcero al carbono de alta temperatura
- Número de Upc del fabricante843469138613
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
Descripción general
- Las ruedas de alambre con nudos de giro estándar de cara media BTS de Brush Research están disponibles con diámetros de 3" a 8". Estos cepillos de ruedas de alambre anudados constan de mechones de alambre de acero al carbono retorcidos aproximadamente 2/3 de su longitud. Esto promueve una acción de corte más resistente. Los mechones de estos cepillos eléctricos absorben la vibración, lo que ayuda a absorber la flexión y reduce la fatiga del cable. Ideal cuando se requiere una acción de cepillado más agresiva. Una excelente opción para una variedad de aplicaciones de bricolaje, industriales, de fabricación y MRO. Hecho en los EE. UU.