Motion
BUS314 BUS-3 .014 5/8-11 CEPILLO DE COPA AH

BRUSH RESEARCH MFG
BUS314 BUS-3 .014 5/8-11 AH CUP BRUSH

BUS314 BUS-3 .014 5/8-11 CEPILLO DE COPA AH
Artículo MI #12577027
No. Fabricante BUS314 BUS-3 .014 5/8-11 AH CUP BRUSH
Precio58.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRUSH RESEARCH MFG
BUS314 BUS-3 .014 5/8-11 AH CUP BRUSH

BUS314 BUS-3 .014 5/8-11 CEPILLO DE COPA AH
Artículo MI #12577027
No. Fabricante BUS314 BUS-3 .014 5/8-11 AH CUP BRUSH
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
Precio58.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    3 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,014 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    0,875 pulg.

Detalles

  • Material de llenado
    Acero al carbono de alta temperatura
  • Número de Upc del fabricante
    843469138781
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas

Descripción general

Descripción del fabricante
BUS314 BUS-3 .014 5/8-11 CEPILLO DE COPA AH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good