Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo4 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0,014 pulg.
- Eje roscado Tamaño5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte1.250 pulg.
Detalles
- Material de llenadoAcero al carbono de alta temperatura
- Número de Upc del fabricante843469138804
- RPM Máx.9000 rpm
- Tipo de montajeEje
- Número de filas1
- Tipo de productoCepillos para tazas