Motion
BUS520 BUS-5 .020 5/8-11 CEPILLO DE COPA AH

BRUSH RESEARCH MFG
BUS520 BUS-5 .020 5/8-11 AH CUP BRUSH

BUS520 BUS-5 .020 5/8-11 CEPILLO DE COPA AH
Artículo MI #12577033
No. Fabricante BUS520 BUS-5 .020 5/8-11 AH CUP BRUSH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRUSH RESEARCH MFG
BUS520 BUS-5 .020 5/8-11 AH CUP BRUSH

BUS520 BUS-5 .020 5/8-11 CEPILLO DE COPA AH
Artículo MI #12577033
No. Fabricante BUS520 BUS-5 .020 5/8-11 AH CUP BRUSH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    5 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,020 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    1.250 pulg.

Detalles

  • Material de llenado
    Acero al carbono de alta temperatura
  • Número de Upc del fabricante
    843469138842
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas

Descripción general

Descripción del fabricante
BUS520 BUS-5 .020 5/8-11 CEPILLO DE COPA AH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"