Motion
C312S14C
BRM 312S14C 3-1/2" DIÁM. RUEDA CENTRAL DE COBRE, 0,014 ACERO INOX., ORIFICIO DE EJE DE 1/2", REBORDE DE 1.312 , 0,625 ANCHO DE LA CARA
Artículo MI #12577089
No. Fabricante C312S14C
Precio15.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BRM 312S14C 3-1/2" DIÁM. RUEDA CENTRAL DE COBRE, 0,014 ACERO INOX., ORIFICIO DE EJE DE 1/2", REBORDE DE 1.312 , 0,625 ANCHO DE LA CARA
Artículo MI #12577089
No. Fabricante C312S14C
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
Precio15.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    0,500 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    3.500 pulg.
  • Ancho de la cara
    0,625 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,014 pulg.
  • Longitud de recorte
    1.312 pulg.

Detalles

  • Material de llenado
    Acero inoxidable 302
  • Número de Upc del fabricante
    843469139429
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
C312S14C C 3-1/2S .014SS 1/2 COBRE AH C
  • Los cepillos de cobre para las ruedas centrales de Brush Research están disponibles en diámetros 1.500”- 4.000” . Estas ruedas de diámetro pequeño son fáciles de controlar en aplicaciones manuales y no se alejan de la pieza de trabajo como pueden hacerlo los cepillos de diámetro más grande. Disponible en una variedad de filamentos que incluyen acero al carbono, acero inoxidable, nailon, nailon abrasivo y Tampico. Ideal para aplicaciones en las que se requiere un desbarbado ligero, una mezcla de bordes y un acabado general de la superficie. Los cepillos pueden montarse/apilarse juntos en múltiplos para crear una cara más ancha y están diseñados para funcionar a altas velocidades (MSFS 20,000). Los cepillos de cobre para las ruedas centrales están disponibles con orificios de eje de 3/8", 1/2" o 5/8", dependiendo del diámetro de la rueda. Orgulloso hecho en los EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo