Motion
C3S06C
BRM C3S06C 3" DIÁM. RUEDA CENTRAL DE COBRE, 0,006 ACERO INOX., ORIFICIO DE EJE DE 1/2", REBORDE DE 1.062 , 0,625 ANCHO DE LA CARA
Artículo MI #12577094
No. Fabricante C3S06C
Precio18.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BRM C3S06C 3" DIÁM. RUEDA CENTRAL DE COBRE, 0,006 ACERO INOX., ORIFICIO DE EJE DE 1/2", REBORDE DE 1.062 , 0,625 ANCHO DE LA CARA
Artículo MI #12577094
No. Fabricante C3S06C
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
Precio18.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    0,500 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    3.000 pulg.
  • Ancho de la cara
    0,625 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,006 pulg.
  • Longitud de recorte
    1.062 pulg.

Detalles

  • Material de llenado
    Acero inoxidable 302
  • Número de Upc del fabricante
    843469139474
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • UPC_NO
    843469139474

Descripción general

Descripción del fabricante
C3S06C C 3S .006SS 1/2 CENTRO DE COBRE AH
  • Los cepillos de cobre para las ruedas centrales de Brush Research están disponibles en diámetros 1.500”- 4.000” . Estas ruedas de diámetro pequeño son fáciles de controlar en aplicaciones manuales y no se alejan de la pieza de trabajo como pueden hacerlo los cepillos de diámetro más grande. Disponible en una variedad de filamentos que incluyen acero al carbono, acero inoxidable, nailon, nailon abrasivo y Tampico. Ideal para aplicaciones en las que se requiere un desbarbado ligero, una mezcla de bordes y un acabado general de la superficie. Los cepillos pueden montarse/apilarse juntos en múltiplos para crear una cara más ancha y están diseñados para funcionar a altas velocidades (MSFS 20,000). Los cepillos de cobre para las ruedas centrales están disponibles con orificios de eje de 3/8", 1/2" o 5/8", dependiendo del diámetro de la rueda. Orgulloso hecho en los EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo