Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje0,500 pulg.
- Diámetro del cepillo3.000 pulg.
- Ancho de la cara0,625 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0,0104 pulg.
Detalles
- Material de llenadoAcero inoxidable 302
- Número de Upc del fabricante843469139511
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- UPC_NO843469139511