Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del orificio del eje0,500 pulg.
- Diámetro del cepillo2.000 pulg.
- Ancho de la cara0,375 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0,016 pulg.
- Longitud de recorte0,562 pulg.
Details
- Material de llenado6-12 Nylon
- Número de Upc del fabricante843469140852
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
Descripción general
Descripción del fabricante
CN216C CN 2 .016 1/2 RUEDA DE NAILON AH
- Los cepillos de cobre para las ruedas centrales de Brush Research están disponibles en diámetros 1.500”- 4.000” . Estas ruedas de diámetro pequeño son fáciles de controlar en aplicaciones manuales y no se alejan de la pieza de trabajo como pueden hacerlo los cepillos de diámetro más grande. Disponible en una variedad de filamentos que incluyen acero al carbono, acero inoxidable, nailon, nailon abrasivo y Tampico. Ideal para aplicaciones en las que se requiere un desbarbado ligero, una mezcla de bordes y un acabado general de la superficie. Los cepillos pueden montarse/apilarse juntos en múltiplos para crear una cara más ancha y están diseñados para funcionar a altas velocidades (MSFS 20,000). Los cepillos de cobre para las ruedas centrales están disponibles con orificios de eje de 3/8", 1/2" o 5/8", dependiendo del diámetro de la rueda. Orgulloso hecho en los EE. UU.