Motion
CN216F
BRM CN216F 2" DIÁM. RUEDA CENTRAL DE COBRE, 0,016 NYLON, ORIFICIO DE EJE DE 5/8", 0,500 RECORTE, 0,375 ANCHO DE LA CARA
Artículo MI #12577145
No. Fabricante CN216F
Price$14.39/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BRM CN216F 2" DIÁM. RUEDA CENTRAL DE COBRE, 0,016 NYLON, ORIFICIO DE EJE DE 5/8", 0,500 RECORTE, 0,375 ANCHO DE LA CARA
Artículo MI #12577145
No. Fabricante CN216F
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
Price$14.39/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del orificio del eje
    0,625 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    2.000 pulg.
  • Ancho de la cara
    0,375 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,016 pulg.
  • Longitud de recorte
    0,500 pulg.

Details

  • Material de llenado
    6-12 Nylon
  • Número de Upc del fabricante
    843469140869
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
CN216F CN 2 .016 5/8 RUEDA DE NAILON AH
  • Los cepillos de cobre para las ruedas centrales de Brush Research están disponibles en diámetros 1.500”- 4.000” . Estas ruedas de diámetro pequeño son fáciles de controlar en aplicaciones manuales y no se alejan de la pieza de trabajo como pueden hacerlo los cepillos de diámetro más grande. Disponible en una variedad de filamentos que incluyen acero al carbono, acero inoxidable, nailon, nailon abrasivo y Tampico. Ideal para aplicaciones en las que se requiere un desbarbado ligero, una mezcla de bordes y un acabado general de la superficie. Los cepillos pueden montarse/apilarse juntos en múltiplos para crear una cara más ancha y están diseñados para funcionar a altas velocidades (MSFS 20,000). Los cepillos de cobre para las ruedas centrales están disponibles con orificios de eje de 3/8", 1/2" o 5/8", dependiendo del diámetro de la rueda. Orgulloso hecho en los EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo