Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje0,500 pulg.
- Diámetro del cepillo2.000 pulg.
- Ancho de la cara0,375 pulg.
- Longitud de recorte0,562 pulg.
Detalles
- Material de llenadoTampico
- Número de Upc del fabricante843469141125
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
Descripción general
- Las ruedas Tampico CT2 de Brush Research están disponibles con un diámetro de 2” . Los cepillos para ruedas Tampico son una solución ideal para pulir superficies cromadas y decorativas. El filamento Tampico proviene de la planta de cactus cultivada en Norteamérica. La fibra de los cepillos Tampico es resistente a los aceites y al calor. A menudo se utiliza en combinación con un compuesto de pulido o una varilla abrasiva de tipo grasa. Viene con un eje de 1/2". Fabricado en EE. UU.