Motion
CT212
BRM CT212 2-1/2" DIÁM. RUEDA CENTRAL DE COBRE, TAMPICO, ORIFICIO DE EJE DE 1/2 IN,.812 RECORTE, 0,375 ANCHO DE LA CARA
Artículo MI #12577164
No. Fabricante CT212
Precio18.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BRM CT212 2-1/2" DIÁM. RUEDA CENTRAL DE COBRE, TAMPICO, ORIFICIO DE EJE DE 1/2 IN,.812 RECORTE, 0,375 ANCHO DE LA CARA
Artículo MI #12577164
No. Fabricante CT212
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
Precio18.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    0,500 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    2.500 pulg.
  • Ancho de la cara
    0,375 pulg.
  • Longitud de recorte
    0,812 pulg.

Detalles

  • Material de llenado
    Tampico
  • Número de Upc del fabricante
    843469141132
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
CT212 CT 2-1/2" 1/2"AH RUEDA TAMPICO
  • Las ruedas Tampico CT212 de Brush Research están disponibles con un diámetro de 2.500” . Los cepillos para ruedas Tampico son una solución ideal para pulir superficies cromadas y decorativas. El filamento Tampico proviene de la planta de cactus cultivada en Norteamérica. La fibra de los cepillos Tampico es resistente a los aceites y al calor. A menudo se utiliza en combinación con un compuesto de pulido o una varilla abrasiva de tipo grasa. Viene con un eje de 1/2". Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"