Motion
CT3
Cepillo de ruedas - 3.0000 pulg. de diámetro, 0,375 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #12577165
No. Fabricante CT3
Precio16.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 3.0000 pulg. de diámetro, 0,375 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #12577165
No. Fabricante CT3
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
Precio16.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    0,500 pulg.
  • Tamaño del eje
    1/2 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    3.000 pulg.
  • Diámetro
    3.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    0,375 pulg.
  • Longitud de recorte
    1.062 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Tampico
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Tampico
  • Número de Upc del fabricante
    843469141149
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • UPC_NO
    843469141149

Descripción general

Descripción del fabricante
CT3 CT 3" 1/2"AH RUEDA TAMPICO
  • Las ruedas Tampico CT3 de Brush Research están disponibles con un diámetro de 3” . Los cepillos para ruedas Tampico son una solución ideal para pulir superficies cromadas y decorativas. El filamento Tampico proviene de la planta de cactus cultivada en Norteamérica. La fibra de los cepillos Tampico es resistente a los aceites y al calor. A menudo se utiliza en combinación con un compuesto de pulido o una varilla abrasiva de tipo grasa. Viene con un eje de 1/2". Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"