Motion
CW812022120SC

BRUSH RESEARCH MFG
CW812022120SC

CEPILLO ABRASIVO PARA RUEDAS BRM CW812022120SC NAMPOWER, 8" DE DIÁMETRO, 120SC, ORIFICIO DE EJE DE 2", LONGITUD DE RECORTE DE 2.5"
Artículo MI #12577181
No. Fabricante CW812022120SC
Precio261.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRUSH RESEARCH MFG
CW812022120SC

CEPILLO ABRASIVO PARA RUEDAS BRM CW812022120SC NAMPOWER, 8" DE DIÁMETRO, 120SC, ORIFICIO DE EJE DE 2", LONGITUD DE RECORTE DE 2.5"
Artículo MI #12577181
No. Fabricante CW812022120SC
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
Precio261.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    2.000 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    8.000 pulg.
  • Ancho de la cara
    0,500 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,040 pulg.
  • Longitud de recorte
    2.500 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    120
  • Número de Upc del fabricante
    843469141316
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
CW812022120SC CW-8 022/120SC 1/2F 2 AH C
  • Los cepillos de rueda de buje NamPower de Brush Research son herramientas de cepillado de nylon abrasivo para desbarbado a máquina y manual, acabado superficial y radios de filo. Estos cepillos de rueda radiales seguros y fiables cuentan con núcleos moldeados que permiten una mayor densidad de filamentos, lo que da como resultado un mejor rendimiento del cepillo. Su construcción única y equilibrada pone más puntas de corte en el punto de ataque. Como una alternativa más segura a las ruedas de alambre y con una ventaja de rendimiento sobre los cepillos abrasivos no tejidos, los cepillos para ruedas de bujes compuestos NamPower se utilizan en la producción de hojas de turbina, engranajes de acero, piezas de máquinas, cortes de extrusión y acabado de ejes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"