Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje2.000 pulg.
- Diámetro del cepillo8.000 pulg.
- Ancho de la cara0,500 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0,040 pulg.
- Longitud de recorte2.500 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Material de llenadoNailon abrasivo
- Número de grano80
- Número de Upc del fabricante843469141361
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
Descripción general
- Los cepillos de rueda de buje NamPower de Brush Research son herramientas de cepillado de nylon abrasivo para desbarbado a máquina y manual, acabado superficial y radios de filo. Estos cepillos de rueda radiales seguros y fiables cuentan con núcleos moldeados que permiten una mayor densidad de filamentos, lo que da como resultado un mejor rendimiento del cepillo. Su construcción única y equilibrada pone más puntas de corte en el punto de ataque. Como una alternativa más segura a las ruedas de alambre y con una ventaja de rendimiento sobre los cepillos abrasivos no tejidos, los cepillos para ruedas de bujes compuestos NamPower se utilizan en la producción de hojas de turbina, engranajes de acero, piezas de máquinas, cortes de extrusión y acabado de ejes.