Motion
CY114320AO
RUEDA CENTRAL DE COBRE DE NAILON ABRASIVO BRM CY114320AO , 1.25" DE DIÁMETRO, 320AO, 0,375" ORIFICIO DE PUERTO, 0,250" RECORTE
Artículo MI #12577205
No. Fabricante CY114320AO
Price$16.39/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA CENTRAL DE COBRE DE NAILON ABRASIVO BRM CY114320AO , 1.25" DE DIÁMETRO, 320AO, 0,375" ORIFICIO DE PUERTO, 0,250" RECORTE
Artículo MI #12577205
No. Fabricante CY114320AO
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
Price$16.39/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del orificio del eje
    0,375 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    1.250 pulg.
  • Ancho de la cara
    0,312 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,022 pulg.
  • Longitud de recorte
    0,250 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    320
  • Número de Upc del fabricante
    843469141620
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
CY114320AO CY 1-1/4 320AO 3/8 AH ABRASIV
  • Los cepillos de nailon abrasivo para ruedas centrales de cobre Brush Research vienen en diámetros de 1"-4” diámetros. Estos cepillos para ruedas son excelentes para el desbarbado ligero, la mezcla de bordes y el acabado general de superficies. Los cepillos abrasivos para ruedas de nailon son más seguros sin afloramientos de cerdas, no oxidantes, funcionan más rápido, no se cargan y ofrecen una excelente alternativa a los cepillos tradicionales de filamentos de acero. Pueden montarse en unidades y vienen en una variedad de tamaños de orificios de eje. Disponible en carburo de silicio y filamento de nailon impregnado abrasivo de óxido de aluminio en granos que van desde 80-500. Orgulloso hecho en EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo