Motion
CY312320SCF
RUEDA CENTRAL DE COBRE DE NAILON ABRASIVO BRM CY312320SCF , 3.5" DE DIÁMETRO, 320SC, 0,625" ORIFICIO DE PUERTO, CORTE DE 1.187"
Artículo MI #12577253
No. Fabricante CY312320SCF
Precio21.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA CENTRAL DE COBRE DE NAILON ABRASIVO BRM CY312320SCF , 3.5" DE DIÁMETRO, 320SC, 0,625" ORIFICIO DE PUERTO, CORTE DE 1.187"
Artículo MI #12577253
No. Fabricante CY312320SCF
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
Precio21.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    0,625 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    3.500 pulg.
  • Ancho de la cara
    0,750 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,022 pulg.
  • Longitud de recorte
    1.187 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    320
  • Número de Upc del fabricante
    843469142108
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
CY312320SCF CY 3-1/2 320SC 5/8 AH ABRASI
  • Los cepillos de nailon abrasivo para ruedas centrales de cobre Brush Research vienen en diámetros de 1"-4” diámetros. Estos cepillos para ruedas son excelentes para el desbarbado ligero, la mezcla de bordes y el acabado general de superficies. Los cepillos abrasivos para ruedas de nailon son más seguros sin afloramientos de cerdas, no oxidantes, funcionan más rápido, no se cargan y ofrecen una excelente alternativa a los cepillos tradicionales de filamentos de acero. Pueden montarse en unidades y vienen en una variedad de tamaños de orificios de eje. Disponible en carburo de silicio y filamento de nailon impregnado abrasivo de óxido de aluminio en granos que van desde 80-500. Orgulloso hecho en EE. UU.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good