Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje0,625 pulg.
- Diámetro del cepillo4.000 pulg.
- Ancho de la cara0,750 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0,035 pulg.
- Longitud de recorte1.437 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Material de llenadoNailon abrasivo
- Número de grano180
- Número de Upc del fabricante843469142429
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
Descripción general
- Los cepillos de nailon abrasivo para ruedas centrales de cobre Brush Research vienen en diámetros de 1"-4” diámetros. Estos cepillos para ruedas son excelentes para el desbarbado ligero, la mezcla de bordes y el acabado general de superficies. Los cepillos abrasivos para ruedas de nailon son más seguros sin afloramientos de cerdas, no oxidantes, funcionan más rápido, no se cargan y ofrecen una excelente alternativa a los cepillos tradicionales de filamentos de acero. Pueden montarse en unidades y vienen en una variedad de tamaños de orificios de eje. Disponible en carburo de silicio y filamento de nailon impregnado abrasivo de óxido de aluminio en granos que van desde 80-500. Orgulloso hecho en EE. UU.