Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje3.250 pulg.
- Diámetro del cepillo5.910 pulg.
- Ancho de la cara0,394 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0,012 pulg.
- Longitud de recorte0,748 pulg.
Detalles
- Material abrasivoDiamante
- Material de llenadoNailon abrasivo
- Número de grano600
- Número de Upc del fabricante843469142733
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
Descripción general
- Los cepillos de rueda de buje NamPower de Brush Research son herramientas de cepillado de nylon abrasivo para desbarbado a máquina y manual, acabado superficial y radios de filo. Estos cepillos de rueda radiales seguros y fiables cuentan con núcleos moldeados que permiten una mayor densidad de filamentos, lo que da como resultado un mejor rendimiento del cepillo. Su construcción única y equilibrada pone más puntas de corte en el punto de ataque. Como una alternativa más segura a las ruedas de alambre y con una ventaja de rendimiento sobre los cepillos abrasivos no tejidos, los cepillos para ruedas de bujes compuestos NamPower se utilizan en la producción de hojas de turbina, engranajes de acero, piezas de máquinas, cortes de extrusión y acabado de ejes. Los cepillos para ruedas de filamentos de diamante se utilizan para producir un radio de filo en plaquitas de herramientas de corte y para pulir el alivio de canal en brocas y fresas de mango.