Motion
DW200X10X600

BRUSH RESEARCH MFG
DW200X10X600

CEPILLO PARA RUEDAS DE DIAMANTE BRM DW200X10X600 NAMPOWER, DIÁMETRO 200mm , GRANO 600 , ORIFICIO DE EJE 3.25", REBORDE 30mm
Artículo MI #12577303
No. Fabricante DW200X10X600
Precio1,271.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRUSH RESEARCH MFG
DW200X10X600

CEPILLO PARA RUEDAS DE DIAMANTE BRM DW200X10X600 NAMPOWER, DIÁMETRO 200mm , GRANO 600 , ORIFICIO DE EJE 3.25", REBORDE 30mm
Artículo MI #12577303
No. Fabricante DW200X10X600
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
Precio1,271.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    3.250 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    7.870 pulg.
  • Ancho de la cara
    0,394 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,012 pulg.
  • Longitud de recorte
    1.181 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    600
  • Número de Upc del fabricante
    843469142757
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
DW200X10X600 RUEDA DE DIAMANTE 200MM OD X 10
  • Los cepillos de rueda de buje NamPower de Brush Research son herramientas de cepillado de nylon abrasivo para desbarbado a máquina y manual, acabado superficial y radios de filo. Estos cepillos de rueda radiales seguros y fiables cuentan con núcleos moldeados que permiten una mayor densidad de filamentos, lo que da como resultado un mejor rendimiento del cepillo. Su construcción única y equilibrada pone más puntas de corte en el punto de ataque. Como una alternativa más segura a las ruedas de alambre y con una ventaja de rendimiento sobre los cepillos abrasivos no tejidos, los cepillos para ruedas de bujes compuestos NamPower se utilizan en la producción de hojas de turbina, engranajes de acero, piezas de máquinas, cortes de extrusión y acabado de ejes. Los cepillos para ruedas de filamentos de diamante se utilizan para producir un radio de filo en plaquitas de herramientas de corte y para pulir el alivio de canal en brocas y fresas de mango.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"