Motion
TW1012
BRM TW1012 10" DIÁM. CEPILLO DE RUEDA CON REJILLA, 0,0118 CS, ORIFICIO DE EJE DE 2", 2.250 TRIM, 1.375 ANCHO DE CARA
Artículo MI #12577308
No. Fabricante TW1012
Precio532.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BRM TW1012 10" DIÁM. CEPILLO DE RUEDA CON REJILLA, 0,0118 CS, ORIFICIO DE EJE DE 2", 2.250 TRIM, 1.375 ANCHO DE CARA
Artículo MI #12577308
No. Fabricante TW1012
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
Precio532.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    2.000 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    10.000 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.375 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0,0118 pulg.
  • Longitud de recorte
    2.250 pulg.

Detalles

  • Material de llenado
    Acero al carbono de alta temperatura
  • Número de Upc del fabricante
    843469158314
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
TW1012 TW-10 .0118 2 ALAMBRE ANIDADO AH WHE
  • Las ruedas de alambre anudadas con giro estándar de cara ancha TW de Brush Research están disponibles en los modelos 8” y 10”diameters. Se trata de una versión de cara más ancha de nuestras ruedas de alambre anudadas de giro estándar y constan de mechones de alambre de acero al carbono trenzados aproximadamente 2/3 de su longitud. Esto promueve una acción de corte más resistente. Los mechones de estos cepillos eléctricos absorben la vibración, lo que ayuda a absorber la flexión y reduce la fatiga del cable. Ideal cuando se requiere una acción de cepillado más agresiva. Una excelente opción para una variedad de aplicaciones de bricolaje, industriales, de fabricación y MRO. Hecho en los EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo