Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje2.000 pulg.
- Diámetro del cepillo8.000 pulg.
- Ancho de la cara1.125 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0,0118 pulg.
- Longitud de recorte1.750 pulg.
Detalles
- Material de llenadoAcero al carbono de alta temperatura
- Número de Upc del fabricante843469158338
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
Descripción general
- Las ruedas de alambre anudadas con giro estándar de cara ancha TW de Brush Research están disponibles en los modelos 8” y 10”diameters. Se trata de una versión de cara más ancha de nuestras ruedas de alambre anudadas de giro estándar y constan de mechones de alambre de acero al carbono trenzados aproximadamente 2/3 de su longitud. Esto promueve una acción de corte más resistente. Los mechones de estos cepillos eléctricos absorben la vibración, lo que ayuda a absorber la flexión y reduce la fatiga del cable. Ideal cuando se requiere una acción de cepillado más agresiva. Una excelente opción para una variedad de aplicaciones de bricolaje, industriales, de fabricación y MRO. Hecho en los EE. UU.