Motion
cMT2078X

Weintek
cMT2078X

7” HMI estándar: 7", 800x480, 1.5GHZ, Ethernet doble
Artículo MI #12577910
No. Fabricante cMT2078X
Precio714.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weintek
cMT2078X

7” HMI estándar: 7", 800x480, 1.5GHZ, Ethernet doble
Artículo MI #12577910
No. Fabricante cMT2078X
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
Su precio$714.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de contraste
    800:1
  • Dimensiones AnxAlxPr
    200.3 x 146.3 x 35.0 mm
  • Altura
    3 pulg.
  • Longitud
    11 pulg.
  • Corte del panel
    192 x 138 mm
  • Resolución
    800 x 480
  • Peso
    3 lb
  • Ancho
    8 pulg.

Detalles

  • Duración de la retroiluminación
    30,000 horas
  • Tipo de retroiluminación
    LED
  • Brillo (cd/m2)
    400
  • Certificación (CE)
    Marcado CE
  • Certificación (UL)
    cULus Listed
  • Colores
    16.7M
  • Sistema de refrigeración
    Sin ventilador
  • Adjunto
    Plástico
  • Potencia de entrada
    24±20 % V CC
  • Resistencia al aislamiento
    Superar 50M a 500VDC
  • RAM de memoria
    1 GB
  • Temperatura de funcionamiento
    32°-131 °F
  • Consumo de energía
    820mA a 24VDC
  • Aislamiento de potencia
    Integrado
  • Procesador
    RISC de cuatro núcleos de 64 bits a 1.5 GHz
  • Estructura de protección
    Panel frontal que cumple con UL Tipo 4X (solo para uso en interiores) / NEMA4 / IP66
  • Humedad relativa
    10% - 90% (sin condensación)
  • Software
    EasyBuilder Pro V6.05.02 o versiones posteriores;EasyAccess 2.0 (opcional); CODESYS (opcional)
  • Temperatura de almacenamiento
    -4° - 140 °F
  • Resistencia a la tensión
    500VAC (1 min.)

Descripción general

Descripción del fabricante
CMT2078X 7 ESTÁNDAR HMI 7", 800X480, 1.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo