Motion
cMT2158X

Weintek
cMT2158X

15” HMI estándar: 15" Res, 1024x768, 1.6GHZ, Ethernet doble
Artículo MI #12577912
No. Fabricante cMT2158X
Precio3,842.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weintek
cMT2158X

15” HMI estándar: 15" Res, 1024x768, 1.6GHZ, Ethernet doble
Artículo MI #12577912
No. Fabricante cMT2158X
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
Precio3,842.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de contraste
    1000:1
  • Dimensiones AnxAlxPr
    366 x 293 x 48.2 mm
  • Altura
    4 pulg.
  • Longitud
    17 pulg.
  • Corte del panel
    352 x 279 mm
  • Resolución
    1024 x 768
  • Peso
    8 lb
  • Ancho
    15 pulg.

Detalles

  • Duración de la retroiluminación
    50,000 horas
  • Tipo de retroiluminación
    LED
  • Brillo (cd/m2)
    400
  • Certificación (CE)
    Marcado CE
  • Certificación (UL)
    cULus Listed
  • Colores
    16.2M
  • Sistema de refrigeración
    Sin ventilador
  • Adjunto
    Plástico
  • Potencia de entrada
    24±20 % V CC
  • Resistencia al aislamiento
    Superar 50M a 500VDC
  • RAM de memoria
    1 GB
  • Temperatura de funcionamiento
    32° - 122 °F
  • Consumo de energía
    1.3A a 24VDC
  • Aislamiento de potencia
    Integrado
  • Procesador
    RISC de cuatro núcleos de 32 bits a 1.6 GHz
  • Estructura de protección
    Panel frontal que cumple con UL Tipo 4X (solo para uso en interiores) / NEMA4 / IP66
  • Humedad relativa
    10% - 90% (sin condensación)
  • Software
    EasyBuilder Pro V6.05.02 o versiones posteriores;EasyAccess 2.0 (opcional); CODESYS (opcional)
  • Temperatura de almacenamiento
    -4° - 140 °F
  • Resistencia a la tensión
    500VAC (1 min.)

Descripción general

Descripción del fabricante
CMT2158X 15 HMI ESTÁNDAR 15" RES, 1024X

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo