Motion
LBBR 30-LS/HV6

EWELLIX USA LLC
LBBR 30-LS/HV6

Casquillo de eje redondo - Serie LBBR, Diámetro de eje de 30 mm, Diámetro exterior de 40 mm, Longitud total de 50 mm, Capacidad de carga de 696.942 lbf, Sellado
Artículo MI #12601753
No. Fabricante LBBR 30-LS/HV6
Precio125.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

EWELLIX USA LLC
LBBR 30-LS/HV6

Casquillo de eje redondo - Serie LBBR, Diámetro de eje de 30 mm, Diámetro exterior de 40 mm, Longitud total de 50 mm, Capacidad de carga de 696.942 lbf, Sellado
Artículo MI #12601753
No. Fabricante LBBR 30-LS/HV6
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
Su precio$125.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Longitud total
    50 mm
  • Eje Diámetro  
    30 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    696.942 lbf
  • Serie
    LBBR
  • Capacidad de carga estática
    685.701 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
LBBR 30-LS/HV6 LINEAL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"