Motion
LBCD 40  D-2LS/HV6

Ewellix USA LLC
LBCD 40 D-2LS/HV6

Casquillo de eje redondo - Serie LBCD, Diámetro de eje de 40 mm, Diámetro exterior de 62 mm, Longitud total de 80 mm, Capacidad de carga de 1472.572 lbf, Sellado
Artículo MI #12601978
No. Fabricante LBCD 40 D-2LS/HV6
Precio363.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ewellix USA LLC
LBCD 40 D-2LS/HV6

Casquillo de eje redondo - Serie LBCD, Diámetro de eje de 40 mm, Diámetro exterior de 62 mm, Longitud total de 80 mm, Capacidad de carga de 1472.572 lbf, Sellado
Artículo MI #12601978
No. Fabricante LBCD 40 D-2LS/HV6
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
Precio363.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Longitud total
    80 mm
  • Eje Diámetro  
    40 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    1472.572 lbf
  • Serie
    LBCD
  • Capacidad de carga estática
    1281.475 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
LBCD 40 D-2LS/HV6 LINEAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo