Motion
LBCT 16  D-2LS/HV6

Ewellix USA LLC
LBCT 16 D-2LS/HV6

Casquillo de eje redondo - Serie LBCT, Diámetro de eje de 16 mm, Diámetro exterior de 26 mm, Longitud total de 36 mm, Capacidad de carga de 171.987 lbf, Abierto
Artículo MI #12601992
No. Fabricante LBCT 16 D-2LS/HV6
Precio229.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ewellix USA LLC
LBCT 16 D-2LS/HV6

Casquillo de eje redondo - Serie LBCT, Diámetro de eje de 16 mm, Diámetro exterior de 26 mm, Longitud total de 36 mm, Capacidad de carga de 171.987 lbf, Abierto
Artículo MI #12601992
No. Fabricante LBCT 16 D-2LS/HV6
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
Precio229.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    26 mm
  • Longitud total
    36 mm
  • Eje Diámetro  
    16 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    171.987 lbf
  • Serie
    LBCT
  • Capacidad de carga estática
    308.004 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
LBCT 16 D-2LS/HV6 LINEAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo