Motion
BOLSA SYN MPFG-7 5GAL

Lubriplate Lubricants Co
SYN MPFG-7 5GAL PAIL

Penetrantes y lubricante multiusos - Sí, 5 gal, cubo
Artículo MI #12608005
No. Fabricante SYN MPFG-7 5GAL PAIL
Precio615.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
SYN MPFG-7 5GAL PAIL

Penetrantes y lubricante multiusos - Sí, 5 gal, cubo
Artículo MI #12608005
No. Fabricante SYN MPFG-7 5GAL PAIL
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
Su precio$615.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Altura total
    15 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    40 lb

Detalles

  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    • LUBRIPLATE SYN MPFG-7 es un fluido sintético de polialfaolefina (PAO) al 100 %. Es un producto de grado alimentario registrado* por NSF International H-1 para aplicaciones en la industria de procesamiento de alimentos. • Se recomienda LUBRIPLATE SYN MPFG-7 para lubricar las tiras de desgaste y los piñones de plástico; como fluido de barrera y para aplicaciones en las que se requiere fluido a temperaturas extremadamente bajas.
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Grado alimentario
    Sí
  • UPC_NO
    089215503629

Descripción general

Descripción del fabricante
L1008-060 LUBRICANTE SYN MPFG-7 5GAL
  • LUBRIPLATE SYN MPFG-7 es un líquido sintético de polialfaolefina (PAO) al 100 %. Es un producto de grado alimentario registrado* por NSF International H-1 para aplicaciones en la industria de procesamiento de alimentos.
  • LUBRIPLATE SYN MPFG-7 se recomienda para lubricar las tiras de desgaste y los piñones de plástico; como fluido de barrera y para aplicaciones en las que se requiere fluido a temperaturas extremadamente bajas.