Motion
22115200001

PFANNENBERG
22115200001

Torre de señales y luz apilada - 115 V CA, luz fija de función de módulo, 9 cd, bombilla LED
Artículo MI #12610429
No. Fabricante 22115200001
Precio327.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
22115200001

Torre de señales y luz apilada - 115 V CA, luz fija de función de módulo, 9 cd, bombilla LED
Artículo MI #12610429
No. Fabricante 22115200001
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
Precio327.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    10.16 pulg.
  • Altura
    2.76 pulg.
  • Peso
    0.77 lb
  • Ancho
    2.76 pulg.

Detalles

  • Tipo de bombilla
    LED
  • Color de la carcasa
    RAL 9011
  • Intensidad de la luz
    9 cd
  • Consumo máximo de corriente
    0.05 A
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    131 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Función del módulo
    Luz fija
  • Rango de tensión de funcionamiento
    115 V CA
  • Tipo de producto
    Torres de señal y luces apiladas
  • Tipos de productos
    BR50 Luz apilada
  • Serie / Tipo
    BR50
  • Clasificación de voltaje
    115 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
22115200001 BR50-2 115A S100 20 L6L5
  • Torre de señal LED de 2 etapas (luz continua) completamente montada y lista para la instalación
  • rojo superior, verde inferior, incluye soporte de 100 mm con base, IP 6
  • Hasta 5 módulos con 6 colores de lente. Se pueden combinar como se desee simplemente conectándolos, incluso en el campo
  • Se puede utilizar en cualquier lugar donde sea necesario mostrar los estados de la máquina y emitir señales de advertencia
  • Diseño modular con carcasa resistente para todas las aplicaciones en interiores y exteriores en condiciones difíciles
  • Dimensiones: 54 (diámetro) x 63mm por módulo de luz
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"