Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad10.16 pulg.
- Altura2.76 pulg.
- Peso0.77 lb
- Ancho2.76 pulg.
Detalles
- Tipo de bombillaLED
- Color de la carcasaRAL 9011
- Intensidad de la luz27 cd
- Consumo máximo de corriente0.072 A
- Temperatura máxima de funcionamiento131 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Función del móduloLuz fija
- Rango de tensión de funcionamiento115 V CA
- Tipo de productoTorres de señal y luces apiladas
- Tipos de productosBR50 Luz apilada
- Serie / TipoBR50
- Clasificación de voltaje115 V CA
Descripción general
- Torre de señal LED de 3 etapas (luz continua) completamente montada y lista para la instalación
- rojo superior, amarillo medio, verde inferior, incluido soporte de 100 mm con base
- Hasta 5 módulos con 6 colores de lente. Se pueden combinar como se desee simplemente conectándolos, incluso en el campo
- Se puede utilizar en cualquier lugar donde sea necesario mostrar los estados de la máquina y emitir señales de advertencia
- Diseño modular con carcasa resistente para todas las aplicaciones en interiores y exteriores en condiciones difíciles
- Dimensiones: 54 (diámetro) x 63mm por módulo de luz
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de la serie Protect de PfannenbergAlarmas sonoras y visuales diseñadas para un rendimiento fiable y que reduce los riesgos en los entornos industriales y exteriores más exigentes. Con opciones para alarmas de incendios, gas, seguridad de máquinas y procesos, la serie incluye modelos a prueba de explosiones y ofrece alta protección contra ingreso y construcción resistente.
Ver la documentación
Guía de referencia térmica de PfannenbergLas soluciones de gestión térmica de Pfannenberg están diseñadas para ayudar a regular las temperaturas de los armarios y proteger los componentes eléctricos en entornos industriales hostiles. La guía describe los métodos de refrigeración y las soluciones de armarios utilizados para respaldar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Ver la documentación
Filtro enrollable Pfannenberg PQF PremiumEl filtro rápido PQF Premium está diseñado para ayudar a proteger los equipos críticos al filtrar el polvo, las partículas y la niebla grasa que puede obstruir las vías de flujo de aire y contribuir al sobrecalentamiento. La guía incluye información sobre la instalación magnética rápida y la sustitución simplificada del filtro, diseñada para minimizar el tiempo de mantenimiento y las interrupciones de producción.
Ver la documentación
Folleto de señalización de grúas PfannenbergLos dispositivos de señalización sonora y visual de alta intensidad de Pfannenberg están diseñados para mejorar la seguridad y la concienciación del personal en acerías, patios de barras y otros entornos industriales hostiles.
Ver la documentación
Más recursos
Serie Pfannenberg DTT eCool
Las unidades de refrigeración de montaje superior de la serie DTT de Pfannenberg son 100 % seguras para la condensación. Estas unidades son ideales para una instalación que ahorra espacio en la parte superior del armario de control.
Soluciones de refrigeración Pfannenberg DTS/DTT
Las unidades de refrigeración Pfannenberg funcionan según el principio del ciclo Carnot. Esto significa que la unidad de refrigeración funciona como una bomba de calor que bombea la energía térmica transferida desde el armario electrónico (calor disipado de los componentes) hasta un nivel de temperatura más alto.