Motion
28250371642

PFANNENBERG
28250371642

28250371642
Artículo MI #12610439
No. Fabricante 28250371642
Precio121.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
28250371642

28250371642
Artículo MI #12610439
No. Fabricante 28250371642
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
Precio121.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    2.2 pulg.
  • Altura
    3.21 pulg.
  • Peso
    0.2 lb
  • Ancho
    2.2 pulg.

Detalles

  • Tipo de bombilla
    LED
  • Color de la carcasa
    RAL 9011
  • Intensidad de la luz
    15 cd
  • Consumo máximo de corriente
    0.022 A
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    131 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Función del módulo
    Luz fija
  • Tipo de producto
    Torres de señal y luces apiladas
  • Tipos de productos
    BR50 Luz apilada
  • Serie / Tipo
    BR50
  • Clasificación de voltaje
    115 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
28250371642 BR50-LED-CL HI AM 115 CA WH
  • Módulo de luz continua ámbar BR50 con LED ámbar reemplazable
  • Hasta 5 módulos con 6 colores de lente. Se pueden combinar como se desee simplemente conectándolos, incluso en el campo
  • Se puede utilizar en cualquier lugar donde sea necesario mostrar los estados de la máquina y emitir señales de advertencia
  • Diseño modular con carcasa resistente para todas las aplicaciones en interiores y exteriores en condiciones difíciles
  • Los tipos de módulos incluyen luces LED continuas o luz intermitente (1.5 Hz), luz intermitente, sirena 85 dB (A)
  • Sistema de kit de construcción flexible que garantiza un manejo sencillo
  • Los componentes mecánicos y electrónicos están desacoplados, lo que da como resultado una construcción más estable que es menos sensible a las vibraciones
  • Se pueden fijar muchas variaciones diferentes mediante soporte tubular, tubo o montaje directo
  • Módulo monitorizado para mayor seguridad, la fuente de luz tiene dos hilos LED separados. Si falla una hebra, se activa el contacto de alarma y la segunda se sigue iluminando
  • Alto sistema de protección IP 54 (opcionalmente IP 65)
  • Dimensiones: Ø 54 x 63mm por módulo de luz