Motion
28213000101

PFANNENBERG
28213000101

Torre de señales y luz apilada - 12-24 V CC, luz fija de función de módulo, lente verde, 22 cd, bombilla LED
Artículo MI #12610449
No. Fabricante 28213000101
Precio72.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
28213000101

Torre de señales y luz apilada - 12-24 V CC, luz fija de función de módulo, lente verde, 22 cd, bombilla LED
Artículo MI #12610449
No. Fabricante 28213000101
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
Precio72.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    0.87 pulg.
  • Altura
    1.77 pulg.
  • Peso
    0.04 lb
  • Ancho
    0.87 pulg.

Detalles

  • Tipo de bombilla
    LED
  • Color de la lente
    Verde
  • Intensidad de la luz
    22 cd
  • Consumo máximo de corriente
    0.105 A
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    131 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Función del módulo
    Luz fija
  • Rango de tensión de funcionamiento
    12-24 V CC
  • Tipo de producto
    Torres de señal y luces apiladas
  • Tipos de productos
    Luz LED BR50
  • Serie / Tipo
    BR50
  • Clasificación de voltaje
    12, 24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
28213000101 LED BR50 BA15D CL HI 24ACDC
  • Fuente de luz LED para BR50,BA15d,luz continua,verde,24AC/CC,22cd
  • Solo para uso en la torre de señal Pfannenberg BR50
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"