Motion
45QT-6-DKGRY

PELICAN PRODUCTS
45QT-6-DKGRY

Enfriador con ruedas Elite - Color grafito, tamaño de contenedor de 45 qt
Artículo MI #12618124
No. Fabricante 45QT-6-DKGRY
Precio716.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PELICAN PRODUCTS
45QT-6-DKGRY

Enfriador con ruedas Elite - Color grafito, tamaño de contenedor de 45 qt
Artículo MI #12618124
No. Fabricante 45QT-6-DKGRY
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
Precio716.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    45 qt (EE. UU.)
  • Profundidad general
    19.25 pulg.
  • Altura total
    19.3 pulg.
  • Longitud total
    29.7 pulg.
  • Ancho general
    20 pulg.

Detalles

  • Color del cuerpo
    Grafito
  • Material del cuerpo
    Poliuretano
  • Incluye drenaje
    Drenaje incluido
  • Material de aislamiento
    Poliuretano
  • Color de la tapa
    Grafito
  • Número de ruedas
    2
  • Cantidad del paquete
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
45QW-6-DKGRY RC 45QW REFRIGERADOR ELITE OSCURO G
  • Hasta 10 días de retención de hielo, junta de grado congelador, aislamiento de poliuretano de 2"
  • Presionar y tirar de los pestillos (ancho para uso con guantes)
  • Escala de pescado integrada en la tapa
  • Ruedas de alta resistencia
  • Asas moldeadas con asa de carrito incorporada
  • Abrebotellas integrado
  • Amarres moldeados
  • Pies elevados sin deslizamiento y sin marcas
  • Mango de cierre moldeado, placa de acero inoxidable
  • Drenaje inclinado y tapón roscado con amarre (manguera de jardín acoplable)
  • Herrajes de acero inoxidable resistentes a la corrosión
  • Programa de color personalizado
  • Fabricado en EE. UU.
  • Garantizado de por vida

También puede gustarle