Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total48 mm
- Tamaño de la rosca22x1.5
- Tamaño de rosca B41 mm
- Peso0.23 lb
Detalles
- Número de Upc del fabricante822353155271
- Tipos de productosAccesorios de dos piezas, insertos estándar, configuraciones de extremo internacionales - Perno métrico - Serie MBOLT
- Tipo de roscaPerno métrico
- TipoPerno
- UPC_NO822353155271