Motion
QFM-1012-FNPR

KURIYAMA OF AMERICA
QFM-1012-FNPR

QFM-1012-FNPR 5/8 pulg. Diámetro interior y acoplador macho de cara plana ISO 16028 3/4-14 F1 con rosca hembra
Artículo MI #12638012
No. Fabricante QFM-1012-FNPR
Precio69.52 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KURIYAMA OF AMERICA
QFM-1012-FNPR

QFM-1012-FNPR 5/8 pulg. Diámetro interior y acoplador macho de cara plana ISO 16028 3/4-14 F1 con rosca hembra
Artículo MI #12638012
No. Fabricante QFM-1012-FNPR
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
Precio69.52 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    5/8

Detalles

  • Detalles adicionales
    ESTÁNDAR ISO 16028 - CARA PLANA QF•Acoplamiento macho - Rosca hembra•DN 6 a 25•1/4" a 1"•WP 350 bar 5075 PSI
  • Tipos de productos
    Acoplador macho de cara plana con rosca hembra ISO 16028
  • Tipo
    Acoplador macho con rosca hembra
  • UPC_NO
    82235329853

Descripción general

Descripción del fabricante
QFM-1012-FNPR QD FF 5/8" MACHO X 3/4" FPT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo