Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.1969 pulg., 5 mm
- Diámetro interior5 mm
- Valor P máximo140 MPa;20305.3 psi
- Diámetro exterior7 mm
- Longitud total8 mm
- Tamaño de eje recomendado0.1965 a 0.1960 pulg., 4.99 a 4.98 mm
- Grosor0.0394 pulg., 1 mm
Detalles
- Detalles adicionalesSin plomo; Sin mantenimiento; Autolubricante; Con respaldo de acero; Cumple con RoHS
- Material de apoyoAcero
- Material del cojineteAcero
- Material del casquilloCompuesto de polímero metálico
- DescripciónDP4 Casquillo cilíndrico, 5mm D.I. x 7mm D.E. x 8mm Ancho
- Recubrimiento de acabadoEstañado
- Grupo y claseRevestimiento de PTFE relleno
- MaterialCompuesto de polímero metálico
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-200 a 280 °C, -328 a 536 °F
- Tolerancia del diámetro exterior70 015/70.000 mm;0 2762/0.2756 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieDP4
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidos2002/96/EC, EVL 2000/53/EC, ISO 3547, RoHS 2002/95/EC
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito